text.skipToContent text.skipToNavigation

Peiner Tuerca alta resistencia estructural EN 14399-4 Acero Sin revestimiento 10 M30

Numero articolo
Diámetro
Marca Peiner
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Specifiche

Diámetro M30
Marca Peiner
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensioni

d-D M30
m 24
P 3.5
s 50

Standard

EN 14399-4

Numeri di articolo

Numero articolo 04025.300.001
EAN 8715494446303
UBB 500504255653
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.