Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
04005
04005.300.125
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
Peiner Tornillo cabeza hexagonal estructural de alta resistencia EN 14399-4 Acero Sin revestimiento 10.9 M30X125
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
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
M30
Longitud
125 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Los tornillos PEINER HV y las correspondientes tuercas HV y arandelas HV, tamaños M12 hasta M36 se especifican en las normas EN 14399-4 y EN 14399-6. Los diámetros M39 hasta M72 están definidos en la directiva DASt 021.
Los tornillos PEINER HV con sus correspondientes tuercas y arandelas HV sólo pueden utilizarse como un juego del mismo proveedor.
Dimensiones
b
44
d-D
M30
k
19
L (mm)
125
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
14399-4
Números de artículo
Artículo No.
04005.300.125
EAN
8717077015999
UBB
500644671082
UNSPSC
31161614