text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador simples DIN ≈11024 Acero muelle Cincado 7 (=6 MM)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 78.5
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 7 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 78.5
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA

Dimensiones

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Para eje ø d2 28
Para eje ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Estándares

DIN ≈11024

Números de artículo

Artículo No. 39608.060.001
EAN 8715494538145
UBB 500627353161
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.