text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador simples DIN ≈11024 Acero muelle Cincado 4,5 (=4 MM)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 14.6
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA 7318240090
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 14.6
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA 7318240090

Dimensiones

d1 4.5
d3 4
d4 20
D (mm) 4.5
Para eje ø d2 16
Para eje ø d2≤ 20
L1 60
L2 30

Estándares

DIN ≈11024

Números de artículo

Artículo No. 39608.040.001
EAN 8715494538121
UBB 500627352908
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.