text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Pasador simples DIN ≈11024 Acero inoxidable (Inox) A2 6 (=5 MM)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 33.55
Info
  • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 33.55
Info
  • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA

Dimensiones

d1 6
d3 5
d4 24
D (mm) 6
Para eje ø d2 20
Para eje ø d2≤ 28
L1 85
L2 40

Estándares

DIN ≈11024

Números de artículo

Artículo No. 51970.050.001
EAN 8715494440745
UBB 500613637973
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.