text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Pasador simples DIN ≈11024 Acero inoxidable (Inox) A2 2,5 (=2 MM)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 2.68
Info
  • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.5 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 2.68
Info
  • Dependiendo del fabricante y de la disponibilidad, pueden suministrarse piezas con dimensiones ligeramente diferentes pero con igual funcionalidad.
Codigo SA

Dimensiones

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Para eje ø d2 9
Para eje ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Estándares

DIN ≈11024

Números de artículo

Artículo No. 51970.020.001
EAN 8715494440714
UBB 500613637635
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.