Pasadores cilíndricos
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
Pasadores cilíndricos
39070
39070.010.003
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
Pasador m6 DIN 7 Acero de corte 1X3MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
d1 (m6)
1
Material
Acero de corte
Info
Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1 mm
Longitud
3 mm
d1 (m6)
1
Material
Acero de corte
Info
Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
3
r ≈
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Números de artículo
Artículo No.
39070.010.003
EAN
8717077079106
UBB
500645321091
UNSPSC
31163203