Pasadores cilíndricos
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
Pasadores cónico
Pasadores cilíndricos
39070
39070.100.040
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
Pasador m6 DIN 7 Acero de corte 10X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
d1 (m6)
10
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
25.5
Info
Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
10 mm
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
d1 (m6)
10
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
25.5
Info
Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c (max.)
1.5
D (mm)
10
L (mm)
40
r ≈
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Números de artículo
Artículo No.
39070.100.040
EAN
8715492797322
UBB
950359005390
UNSPSC
31163203
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD