Pasador cónico
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
Pasador cónico
39012
39012.060.032
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
Pasador estriado cilindrico con rosca interior endurecida DIN 7978 A Acero de corte 6X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
32 mm
Material
Acero de corte
Info
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
32
r ≈
4
t1
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E27-479
NEN
≈2463
DIN
7978-A
ISO
≈8736-A
Números de artículo
Artículo No.
39012.060.032
EAN
8715492794116
UBB
950359475064
UNSPSC
31163205