text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador estriado cilindrico con rosca exterior DIN 7977 Acero de corte 20X100MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 206.44
Info
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 20 mm
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 206.44
Info
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA

Dimensiones

a (max.) 6
b 35
d1 20
d2 16
D (mm) 20
L (mm) 100

Estándares

ISO ≈8737
NEN ≈2462
DIN 7977

Números de artículo

Artículo No. 39011.200.100
EAN 8715492794024
UBB 950359473812
UNSPSC 31163205

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.