Pasador cónico
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
Pasadores cónico
Pasador cónico
39011
39011.120.075
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
Pasador estriado cilindrico con rosca exterior DIN 7977 Acero de corte 12X75MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
62.9
Info
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
12 mm
Longitud
75 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
62.9
Info
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a (max.)
5.3
b
27
d1
12
d2
12
D (mm)
12
L (mm)
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2462
DIN
7977
ISO
≈8737
Números de artículo
Artículo No.
39011.120.075
EAN
8715494510028
UBB
500621776912
UNSPSC
31163205
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando