Pasador cónico
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
Pasador cónico
39011
39011.100.120
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
Pasador estriado cilindrico con rosca exterior DIN 7977 Acero de corte 10X120MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
120 mm
Material
Acero de corte
Info
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2462
DIN
7977
ISO
≈8737
Números de artículo
Artículo No.
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205