Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39750
39750.015.008
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
Pasador estriado ajustado DIN 1475 Acero de corte 1,5X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d₁ (nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.5 mm
Longitud
8 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d₁ (nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
8
r ≈
1.5
Tolerancia
h9
V
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1475
NEN
≈2606
ISO
≈8742
Números de artículo
Artículo No.
39750.015.008
EAN
8715492827265
UBB
950359146624
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional