Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39740
39740.050.010
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
Pasador estriado ajustado DIN 1474 Acero de corte 5X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
10 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.63
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
10
r ≈
5
Tolerancia
h11
V
16.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8741
DIN
1474
NEN
≈2605
Números de artículo
Artículo No.
39740.050.010
EAN
8715492826916
UBB
950359143324
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional