Nedtrain Oud
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
39740
39740.015.006
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
Pasador estriado ajustado DIN 1474 Acero de corte 1,5X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
0.085
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
1.5 mm
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
0.085
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tolerancia
h9
V
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8741
DIN
1474
NEN
≈2605
Números de artículo
Artículo No.
39740.015.006
EAN
8715492826497
UBB
950359139207
UNSPSC
31163215
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional