text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero inoxidable (Inox) A1 2,5X6MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 0.24
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
  • Diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 6 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 0.24
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
  • Diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA

Dimensiones

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
L (mm) 6
r ≈ 2.5
Tolerancia h9
V 4.25

Estándares

DIN 1472
ISO ≈8745
NEN ≈2603

Números de artículo

Artículo No. 51586.025.006
EAN 8715492049681
UBB 500696088474
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.