Nedtrain Oud
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
Pasadores elásticos
39720
39720.050.036
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
Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte 5X36MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
36 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
36
r ≈
5
Tolerancia
h11
V
16.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2603
DIN
1472
ISO
≈8745
Números de artículo
Artículo No.
39720.050.036
EAN
8717077083882
UBB
500645367953
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional