text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte 5X12MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 1.95
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
  • Diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Peso por pieza (g) 1.95
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
  • Diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA

Dimensiones

c ≈ 0.6
d1 5
d2 ≈ 5.3
D (mm) 5
L (mm) 12
r ≈ 5
Tolerancia h11
V 16.5

Estándares

ISO ≈8745
NEN ≈2603
DIN 1472

Números de artículo

Artículo No. 39720.050.012
EAN 8715492825377
UBB 950359136153
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.