Pasadores elásticos
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
39720
39720.040.036
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
Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte 4X36MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
3.608
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
36 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
3.608
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
36
r ≈
4
Tolerancia
h11
V
10.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1472
ISO
≈8745
NEN
≈2603
Números de artículo
Artículo No.
39720.040.036
EAN
8715492825322
UBB
950359135734
UNSPSC
31163215
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando