Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39720
39720.030.020
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
Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte 3X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
20 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
20
r ≈
3
Tolerancia
h9
V
6.15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1472
ISO
≈8745
NEN
≈2603
Números de artículo
Artículo No.
39720.030.020
EAN
8715492825186
UBB
950359134745
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional