Pasadores elásticos
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
39720
39720.020.008
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
Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte 2X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
0.203
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
2 mm
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
0.203
Info
V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
Diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
8
r ≈
2
Tolerancia
h9
V
2.85
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1472
ISO
≈8745
NEN
≈2603
Números de artículo
Artículo No.
39720.020.008
EAN
8715492824974
UBB
950359132764
UNSPSC
31163215
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional