Pomac Automation B.V.
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
39105
39105.040.024
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
Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 Cincado 4X24MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.43
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4 mm
Longitud
24 mm
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.43
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA
7318290090
Dimensiones
a (min.)
0.65
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
24
s
0.8
V
11.24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
7060
NEN
2458
ISO
8752
DIN
1481
Números de artículo
Artículo No.
39105.040.024
EAN
8717077256477
UBB
500649080511
UNSPSC
31163201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional