Nedtrain Oud
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
Pasadores elásticos
39105
39105.030.016
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
Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 Cincado 3X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
16 mm
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Dimensiones
a (min.)
0.5
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.1
D (mm)
3
L (mm)
16
s
0.6
V
6.32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1481
BS
7060
ISO
8752
NEN
2458
Números de artículo
Artículo No.
39105.030.016
EAN
8717077256415
UBB
500649079968
UNSPSC
31163201
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional