text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 2X8MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Peso por pieza (g) 0.122
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
    • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
    • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
      • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
      • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
      • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Peso por pieza (g) 0.122
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
    • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
    • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
      • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
      • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
      • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA

Dimensiones

a (min.) 0.35
d1 (max.) 2.4
d1 (min.) 2.3
d2 ≈ 1.5
D (mm) 2
L (mm) 8
s 0.4
V 2.82

Estándares

NEN 2458
BS 7060
DIN 1481
ISO 8752

Números de artículo

Artículo No. 39100.020.008
EAN 8715492802279
UBB 950359346521
UNSPSC 31163201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.