text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 21X95MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Peso por pieza (g) 146.7
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
    • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
    • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
      • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
      • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
      • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 21 mm
Longitud 95 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Peso por pieza (g) 146.7
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
    • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
    • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
      • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
      • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
      • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA

Dimensiones

a (min.) 3
d1 (max.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 95
s 4
V 298.2

Estándares

NEN 2458
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481

Números de artículo

Artículo No. 39100.210.095
EAN 8717077043763
UBB 500644942848
UNSPSC 31163201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.