Grainger
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
Pasadores elásticos
U51431
U51431.018.0125
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
Pasador elástico pesado asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 3/16X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
A (nom.)
0.1875
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte doble en lb.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
1.1/4 Inch
A (nom.)
0.1875
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte doble en lb.
Dimensiones
A (max.)
0.202
B (max.)
0.182
C (ref.)
0.055
A (min.)
0.194
V
4500
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U51431.018.0125
EAN
8715494005142
UBB
500626422801
UNSPSC
31162400