Nedtrain Oud
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
51428
51428.040.030
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
Pasador elástico pesado A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero muelle inoxidable
Peso por pieza (g)
1.79
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4 mm
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Material
Acero muelle inoxidable
Peso por pieza (g)
1.79
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a
0.65
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
30
s
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2458
BS
≈7060
ISO
≈8752
DIN
≈1481
Números de artículo
Artículo No.
51428.040.030
EAN
8715492287755
UBB
950359396518
UNSPSC
31163201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional