text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X28MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero muelle inoxidable
Peso por pieza (g) 1.67
Info
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 28 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle inoxidable
Peso por pieza (g) 1.67
Info
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA

Dimensiones

a 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 28
s 0.8

Estándares

NEN ≈2458
BS ≈7060
ISO ≈8752
DIN ≈1481

Números de artículo

Artículo No. 51428.040.028
EAN 8717077785823
UBB 500635840282
UNSPSC 31163201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.