text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X18MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero muelle inoxidable
Peso por pieza (g) 0.15
Info
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.5 mm
Longitud 18 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle inoxidable
Peso por pieza (g) 0.15
Info
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Codigo SA

Dimensiones

a 0.25
d1 (max.) 1.8
d1 (min.) 1.7
d2 ≈ 1.1
D (mm) 1.5
L (mm) 18
s 0.3

Estándares

BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481
ISO ≈8752

Números de artículo

Artículo No. 51428.015.018
EAN 8717077009684
UBB 500635836165
UNSPSC 31163201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.