Grainger
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
Pasadores elásticos
U51432
U51432.007.0031
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
Pasador elástico ligero asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X5/16
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
A (nom.)
0.078125
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte doble en lb.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
5/16 Inch
A (nom.)
0.078125
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte doble en lb.
Dimensiones
A (max.)
0.089
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.083
V
325
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U51432.007.0031
EAN
8715494000352
UBB
500626428352
UNSPSC
31162400