Pasadores elásticos
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
39060
39060.030.028
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
Pasador elástico ligera ISO 13337 Acero muelle 420-560 HV30 3X28MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Peso por pieza (g)
0.68
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
El tipo de acero inoxidable austenítico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = resistencia mínima al cizallamiento, doble, en kN (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos con resortes ranurados:
Estos pins se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
3 mm
Longitud
28 mm
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Peso por pieza (g)
0.68
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
El tipo de acero inoxidable austenítico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = resistencia mínima al cizallamiento, doble, en kN (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos con resortes ranurados:
Estos pins se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
D (mm)
3
L (mm)
28
s
0.3
V
3.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
13337
DIN
7346
Números de artículo
Artículo No.
39060.030.028
EAN
8717077078246
UBB
500645312421
UNSPSC
31163201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional