Pasadores de resorte
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
Pasadores de resorte
39630
39630.030.001
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
Pasador doble DIN ≈11024 Acero muelle Cincado pasivado amarillo 3,5 (=3MM)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero muelle
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Material
Acero muelle
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d1
3.5
d3
3
d4
16
D (mm)
3.5
Para eje ø d2
14
Para eje ø d2≤
20
L1
62
L2
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈11024
Números de artículo
Artículo No.
39630.030.001
EAN
8715492822796
UBB
950359115694
UNSPSC
31163204
Descargar información adicional