text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 3X5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
d1 (m6) 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Peso por pieza (g) 0.3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 5 mm
Marca Fabory
d1 (m6) 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Peso por pieza (g) 0.3
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
    • Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
    • d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA 7318290090

Dimensiones

c (max.) 0.45
D (mm) 3
L (mm) 5
r ≈ 3

Estándares

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Números de artículo

Artículo No. 51580.030.005
EAN 8715492296306
UBB 500514151280
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.