text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 1X6MM


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
d1 (m6) 1
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Peso por pieza (g) 0.038
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro 1 mm
Longitud 6 mm
Marca Fabory
d1 (m6) 1
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Peso por pieza (g) 0.038
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
    • Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
    • d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA

Méretek

c (max.) 0.15
D (mm) 1
L (mm) 6
r ≈ 1

Szabványok

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Cikkszámok

Cikkszám 51580.010.006
EAN 8715492295927
UBB 950359185721
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.