Synspec B.V.
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
Pasadores cilíndricos
51580
51580.010.004
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
Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 1X4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
d1 (m6)
1
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1 mm
Longitud
4 mm
d1 (m6)
1
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1/A2
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
4
r ≈
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
DIN
7
Números de artículo
Artículo No.
51580.010.004
EAN
8715492295903
UBB
950359185564
UNSPSC
31163203