Pasadores de aleta
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
Pasadores cónico
Pasadores de aleta
39220
39220.087.045
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
Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 8X7X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
24.9
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
45 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
24.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
8
Para eje ø
22
Para eje ø ≤
30
h (nom.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
R774
BS
4235-1
DIN
6887
Números de artículo
Artículo No.
39220.087.045
EAN
8717077044517
UBB
500644949389
UNSPSC
31163207