text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 12X8X60MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 59.2
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 60 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 59.2
Codigo SA

Dimensiones

b 12
Para eje ø 38
Para eje ø ≤ 44
h (nom.) 8
h1 8.2
h2 12
L (mm) 60

Estándares

ISO R774
BS 4235-1
DIN 6887

Números de artículo

Artículo No. 39220.128.060
EAN 8715492811561
UBB 950359537699
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.