Pasador cónico
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
Pasador cónico
55560
55560.060.030
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
Pasador DIN 1 B Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571) 6X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
30 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Dimensiones
c (max.)
0.9
d1
6
d2
23
d2 ≤
30
L (mm)
30
r ≈
6
W (min.)
9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Números de artículo
Artículo No.
55560.060.030
EAN
8715492073426
UBB
500696134179
UNSPSC
31163205
Descargar información adicional