Pasador cónico
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
Pasador cónico
39000
39000.015.012
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
Pasador DIN 1 B Acero de corte 1,5X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.5 mm
Longitud
12 mm
Material
Acero de corte
Info
Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Dimensiones
c (max.)
0.23
d1
1.5
d2
4
d2 ≤
5
D (mm)
1.5
L (mm)
12
r ≈
1.5
W (min.)
3.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Números de artículo
Artículo No.
39000.015.012
EAN
8717077077621
UBB
500645306241
UNSPSC
31163205
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional