text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A2 1,6X8MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.09
Info
  • Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
    • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
    • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
    • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.6 mm
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.09
Info
  • Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
    • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
    • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
    • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
    • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA

Dimensiones

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
D (mm) 1.6
L (mm) 8
d (max.) 1.4

Estándares

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Números de artículo

Artículo No. 51700.016.008
EAN 8715494597531
UBB 500633286165
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.