text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Acero Cincado 6,3X50MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 14
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.3 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 14
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA

Dimensiones

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Estándares

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Números de artículo

Artículo No. 39350.063.050
EAN 8715492820105
UBB 950359111891
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.