Pasadores con perforación
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
Pasadores cónico
Pasadores con perforación
39350
39350.050.025
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
Pasador de aleta DIN 94 Acero Cincado 5X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
4.85
Info
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
5 mm
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
4.85
Info
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a (max.)
4
b ≈
10
c (max.)
9.2
c (min.)
8
d (min.)
4.4
D (mm)
5
L (mm)
25
d (max.)
4.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-774
ISO
1234
NEN
182
DIN
94
Números de artículo
Artículo No.
39350.050.025
EAN
8715492819932
UBB
950359110984
UNSPSC
31163204
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional