text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Acero Cincado 4X50MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 4.72
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 4.72
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA

Dimensiones

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 50
d (max.) 3.7

Estándares

NF E25-774
NEN 182
DIN 94
ISO 1234

Números de artículo

Artículo No. 39350.040.050
EAN 8715492819819
UBB 950359110646
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.