Partyrents - 8797441392782
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
Pasadores cónico
Pasadores con perforación
39797
39797.040.012
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
Pasador con perfuración DIN 1434 Acero de corte Cincado 4X12X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.35
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
4 mm
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.35
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1434
Números de artículo
Artículo No.
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD