text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador con perforación ISO 2341 B Acero de corte Cincado 12X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Lh 54.5
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 62.1
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Lh 54.5
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 62.1
Codigo SA

Dimensiones

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 60

Estándares

ISO 2341-B

Números de artículo

Artículo No. 39798.120.060
EAN 8717077327979
UBB 500651135112
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.