Pasadores con perforación
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
Pasadores cónico
Pasadores con perforación
39798
39798.120.030
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
Pasador con perforación ISO 2341 B Acero de corte Cincado 12X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Lh
24.5
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
35.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
12 mm
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Lh
24.5
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
35.5
Codigo SA
Ver
Dimensiones
dL (H13)
3.2
Le (min)
5.5
D (mm)
12
dk (h14)
20
k (js14)
4
L (mm)
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
2341-B
Números de artículo
Artículo No.
39798.120.030
EAN
8717077327924
UBB
500651134610
UNSPSC
31162400