Pasadores con perforación
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
Pasadores cónico
Pasadores con perforación
39798
39798.100.070
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
Pasador con perforación ISO 2341 B Acero de corte Cincado 10X70MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Lh
65.5
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
49
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Lh
65.5
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
49
Codigo SA
Ver
Dimensiones
dL (H13)
3.2
Le (min)
4.5
D (mm)
10
dk (h14)
18
k (js14)
4
L (mm)
70
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
2341-B
Números de artículo
Artículo No.
39798.100.070
EAN
8717077327917
UBB
500651134537
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando