Grainger
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
Pasadores con perforación
U51798
U51798.062.0225
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
Pasador con perforación asme B18.8.1 ASME B18.8.1 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 5/8X2.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Dimensiones
A
0.625
A (max.)
0.621
B (max.)
0.82
A (min.)
0.616
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.21
E
0.15625
W
0.219
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.1
Números de artículo
Artículo No.
U51798.062.0225
EAN
8712423091368
UBB
500626535354
UNSPSC
31162400