Pasadores con perforación
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
Pasadores con perforación
U51798
U51798.050.0400
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
Pasador con perforación asme B18.8.1 ASME B18.8.1 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 1/2X4 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Dimensiones
A
0.5
A (max.)
0.496
B (max.)
0.63
A (min.)
0.491
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.16
E
0.15625
W
0.219
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.1
Números de artículo
Artículo No.
U51798.050.0400
EAN
8712423091320
UBB
500626534936
UNSPSC
31162400