Pasadores con perforación
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
Pasadores con perforación
U39797
U39797.031.0100
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
Pasador con perforación asme B18.8.1 ASME B18.8.1 Acero carbono Sin revestimiento 5/16X1 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Dimensiones
A
0.3125
A (max.)
0.311
B (max.)
0.44
A (min.)
0.306
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.1
E
0.15625
W
0.219
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.1
Números de artículo
Artículo No.
U39797.031.0100
EAN
8712423090163
UBB
500626373897
UNSPSC
31162400